| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1180161 Herst.-Nr.: 18901-249-20209-164 EAN/GTIN: 5711074719358 |
| |
|
| | |
| Leichte Meterware. Wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Abnehmbare, gefütterte Kapuze mit Elastikeinsatz. Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste. Vordertaschen mit Reißverschluss. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Mit Druck und Reflexen. OEKO-TEX® STANDARD 100 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | LA | Material: | 100% Polyester | Größe: | 164 | Sicherheitsinformation: | Standard | Farbe: | verkehrsrot/schwarz | Geschlecht: | Kinder | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Produkteigenschaften: | wind- und wasserdicht, geringes Gewicht | Bruttogewicht: | 0,43 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kindersoftshelljacke, Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, kinderjacke, Hard Shell Jacke, Kinder, geringes Gewicht, MASCOT® Accelerate, Kinderkleidung, Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 50,88* | € 66,26* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,03* | € 66,30* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,99* | € 68,42* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 49,88* | € 69,33* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 63,51* | € 81,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|