| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1180629 Herst.-Nr.: F0802-906-06-0839 EAN/GTIN: 5711074744442 |
| |
|
| | |
| Für HF-Chip vorbereitet. Geringes Gewicht. Waschbar. Der vordere Teil des Schuhs ist äusserst flexibel. Zehenschutzkappe aus Stahl. Verschluss mit Klettband. Belüftendes Futter aus Mikrofaser. Stoßdämpfend. Belüftende Einlegesohle. Absatzkante. Wasserabweisender Schaft. Laufsohle aus PU/PU. Non-Marking Laufsohle – färbt nicht ab. Rutschhemmende Laufsohle. Die Sohle ist öl- und wasserabweisend. ESD geprüft nach EN 61340-4-3: 2002. Sicherheitsklasse S2. EN ISO 20345. Rutschhemmende Laufsohle. Ableitung statischer Elektrizität (ESD) Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Material: | Nubuk | Größe: | 839 | Sicherheitsinformation: | S2 Sicherheitsschuhe | Farbe: | weiss | Geschlecht: | Herren; Damen | Zertifizierungen: | Sicherheitsklasse S2; EN ISO 20345; Rutschhemmende Laufsohle; Ableitung statischer Elektrizität (ESD) | Produktverwendung: | Schuhe | Produkteigenschaften: | S2, Klettverschluss | Bruttogewicht: | 0,94 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitsschuhe weiss, antistatik schuhe, damenschuhe größe 42, Sicherheitshalbschuh S2, Klettverschluss, MASCOT® Footwear, Schuhwerk, Schuhe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 39,26* | € 51,58* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 62,52* | € 78,69* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 62,67* | € 78,73* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 60,99* | € 78,83* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 61,47* | € 81,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|