Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT T-Shirt, Damen, ProWash® Damen T-shirt Größe 6XLONE, dunkelanthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1180987
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20192-959-18-6XLONE
EAN/GTIN:
     5711074765782
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
Herren-Shirt
Premium Performance. Damen-Passform. Kräftige Qualität. Gekämmte Baumwolle. Vorgeschrumpft. Runder Halsausschnitt. Rippenbündchen am Hals. Nackenband. Einsetzen von Namensschildern sowie HF-Chip und UHF-Chip möglich. Für Industriewäsche geeignet. OEKO-TEX® STANDARD 100. ProWash® - EN ISO 15797
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BD
Material:
60% Baumwolle/40% Polyester
Größe:
6XLONE
Sicherheitsinformation:
Standard
Farbe:
dunkelanthrazit
Geschlecht:
Damen
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Produkteigenschaften:
Premium Performance, Damen-Passform, ProWash®
Bruttogewicht:
0,302 kg
Weitere Suchbegriffe: Herren-T-Shirts, Herrenshirt, damen-t-shirts, T-Shirt, Damen, ProWash®, MASCOT® Crossover, T-shirt, Arbeitskleidung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 22,97*
€ 30,67*
7 Tage
10
€ 6,90*
ab € 22,84*
€ 30,71*
€ 4,90*
ab € 22,41*
€ 30,89*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,68*
€ 31,72*
Lager 6C8MS
10
Frei Haus
ab € 22,61*
€ 35,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.