Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Sicherheitssandalen S1P, Klettverschluss Sicherheitssandale S1P Sicherheitsschuhe Größe 0839, schwarz/silber


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MASCOT® Sicherheitssandale Größe 0839 Farbe Schwarz/Silber
MASCOT® Sicherheitssandale Größe 0839 Farbe Schwarz/Silber
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1181159
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0100-910-09880-0839
EAN/GTIN:
     5711074705115
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Der vordere Teil des Schuhs ist äusserst flexibel. Metallfrei. Verschluss mit Klettband. Zehenschutzkappe aus Komposit. Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil. Mit stabilisierendem Multifunktionsgelenk mit integriertem Komfortschaum. Stoßabsorbierende, weiche und flexible Zweikomponentensohle aus PU/PU. Non-Marking Laufsohle – färbt nicht ab. TPU Spitzenschutz. Geeignet für knieende Arbeiten. Absatzkante. Profiltiefe 5,0 mm. Einlegesohle mit optimierter Fußgewölbestützte, die der Tendenz zum Plattfuß entgegenwirken kann. Stoßdämpfende Einlegesohlen sind auswechselbar, strapazierfähig und ergonomisch. Textilfutter, atmungsaktiv. Sohle ist öl- und benzinbeständig. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2002. Sicherheitsklasse S1P. Rutschhemmende Laufsohle. Ableitung statischer Elektrizität (ESD). EN ISO 20345. Orthopädisches Schuhwerk: Für Modifikationen geeignet
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Material:
100% Polyamid
Größe:
839
Sicherheitsinformation:
S1P Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz/silber
Geschlecht:
Herren; Damen
Zertifizierungen:
Sicherheitsklasse S1P; Rutschhemmende Laufsohle; Ableitung statischer Elektrizität (ESD); EN ISO 20345; Orthopädisches Schuhwerk: Für Modifikationen geeignet
Produktverwendung:
Schuhe
Produkteigenschaften:
S1P, Klettverschluss
Bruttogewicht:
1,08 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 67,06*
€ 86,05*
pro Paar
€ 4,90*
ab € 66,96*
€ 87,65*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 66,26*
€ 88,04*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 69,72*
€ 88,74*
13 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,79*
ab € 69,87*
€ 89,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,04*
€ 104,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,43*
€ 99,28
pro Paar
ab 4 Paar
€ 82,18*
€ 97,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,82*
€ 94,99
pro Paar
ab 6 Paar
€ 79,42*
€ 94,51
pro Paar
ab 8 Paar
€ 79,23*
€ 94,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,69*
€ 93,64
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,26*
€ 78,85
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.