Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT PU- Sicherheitsstiefel S4 Sicherheitsschuhwerk S4 Safety footwear Größe 1038, weiss


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1181232
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0851-703-06-1038
EAN/GTIN:
     5711074776214
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Für HF-Chip vorbereitet. Waschbar. Der vordere Teil des Schuhs ist äusserst flexibel. Zehenschutzkappe aus Stahl. Wasserdicht. Stoßdämpfend. Rutschhemmende Laufsohle. Laufsohle aus PU/PU. Sohle ist öl- und benzinbeständig. Sicherheitsklasse S4. EN ISO 20345. Rutschhemmende Laufsohle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Material:
100% Polyurethan
Größe:
1038
Sicherheitsinformation:
S4 Safety footwear
Farbe:
weiss
Geschlecht:
Herren
Zertifizierungen:
Sicherheitsklasse S4; EN ISO 20345; Rutschhemmende Laufsohle
Produktverwendung:
Schuhe
Bruttogewicht:
2,08 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 63,62*
€ 83,33*
€ 4,90*
ab € 63,24*
€ 83,80*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,14*
€ 84,72*
Lager 6C8MS
10
Frei Haus
ab € 62,61*
€ 85,52*
8 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 70,49*
€ 90,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,52*
€ 101,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,44*
€ 96,91
pro Paar
ab 4 Paar
€ 80,22*
€ 95,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,69*
€ 92,45
pro Paar
ab 6 Paar
€ 77,10*
€ 91,75
pro Paar
ab 8 Paar
€ 76,91*
€ 91,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,61*
€ 89,98
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,61*
€ 74,51
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.