| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1181459 Herst.-Nr.: 18301-231-91010_L EAN/GTIN: 5711074708581 |
| |
|
| | |
| Hardshelljacke 18301-231 Ausführung: • Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht • Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen • Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste • Innentasche mit Reißverschluss • Brusttasche und Vordertaschen mit Reißverschluss • ID-Kartenhalter ist abnehmbar • Gummizug in der Unterkante • Ärmel mit CORDURA®-Verstärkung • Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken • Nähte sind verklebt Material: 100% Polyester, 210 g/m² Zulassung/Norm: EN 343 - Klasse 3/3 Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | azurblau-schwarzblau | Herstellerartikelnummer: | 18301-231-91010/L | Herstellername: | Mascot International GmbH | Markenname: | Mascot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken, 1845048405, 45048405, Funktionsjacke, Hardshell-Jacke, Jacke |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,88* | € 101,62* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 78,96* | € 101,66* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 81,13* | € 101,67* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 78,31* | € 103,79* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,74* | € 105,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|