Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Jacke, ULTIMATE STRETCH, leicht Arbeitsjacke Größe XS, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1181708
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18101-511-09-XS
EAN/GTIN:
     5711074658510
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
Mit wasserabweisendem Finish. Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und guter Strapazierfähigkeit. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Brusttasche mit Reißverschluss. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Vordertaschen mit Reißverschluss. Druckknopfregulierung an den Handgelenken und der Unterkante. Mit Druck und Reflexen. OEKO-TEX® STANDARD 100. ProWash® - EN ISO 15797
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
LA
Material:
88% Polyester/12% Elastolefin
Größe:
XS
Sicherheitsinformation:
Standard
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Produkteigenschaften:
ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht
Bruttogewicht:
0,6 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 62,01*
€ 79,12*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 62,08*
€ 79,16*
€ 4,90*
ab € 60,26*
€ 79,21*
Lager 6C8MS
10
Frei Haus
ab € 61,24*
€ 81,49*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,52*
€ 81,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.