Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Thermoweste mit CLIMASCOT® Thermoweste Größe S, dunkelanthrazit/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1181927
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18065-318-1809-S
EAN/GTIN:
     5711074650804
Suchbegriffe:
Herrenweste
Fjordweste
Kälteschutz-Weste
Kälteschutzweste
Wasserabweisend. Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Reißverschluss. Gummizug an den Ärmelausschnitten. Stretch-Stoff an den Seiten und der Brust. Regulierbarer Gummizug am unteren Saum. Reflexeffekte. OEKO-TEX® STANDARD 100
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
LA
Material:
100% Polyester
Größe:
S
Sicherheitsinformation:
Standard
Farbe:
dunkelanthrazit/schwarz
Geschlecht:
Herren
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Produkteigenschaften:
CLIMASCOT®-Futter, wasserabweisend, geringes Gewicht
Bruttogewicht:
0,37 kg
Weitere Suchbegriffe: Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, thermoweste, Thermoweste mit CLIMASCOT®, MASCOT® Accelerate, Thermobekleidung, Winter Arbeitskleidung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 39,11*
€ 51,40*
8 Tage
10
€ 6,90*
ab € 38,90*
€ 51,44*
€ 4,90*
ab € 38,06*
€ 51,56*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,33*
€ 53,13*
Lager 6C8MS
10
Frei Haus
ab € 38,43*
€ 55,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.