Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Hardshelljacke 18301, wasserdicht, schwarz, Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Hardshelljacke 18301, wasserdicht, schwarz, Größe XS
Mascot Hardshelljacke 18301, wasserdicht, schwarz, Größe XS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1182393
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18301-231-09_XS
EAN/GTIN:
     5711074646623
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Hardshelljacke
Hardshelljacke 18301-231

Ausführung:
• Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
• Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen
• Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
• Innentasche mit Reißverschluss
• Brusttasche und Vordertaschen mit Reißverschluss
• ID-Kartenhalter ist abnehmbar
• Gummizug in der Unterkante
• Ärmel mit CORDURA®-Verstärkung
• Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken
• Nähte sind verklebt
Material: 100% Polyester, 210 g/m²
Zulassung/Norm: EN 343 - Klasse 3/3

Weitere Informationen:
Größe:
XS
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
18301-231-09/XS
Herstellername:
Mascot International GmbH
Markenname:
Mascot
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,04*
€ 100,55*
€ 4,90*
ab € 78,82*
€ 100,59*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 80,66*
€ 100,60*
Lager 6C8MS
10
Frei Haus
ab € 78,15*
€ 102,63*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,02*
€ 103,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,63*
€ 122,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,81*
€ 117,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 96,34*
€ 114,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,94*
€ 108,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 90,39*
€ 107,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.