Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Winterjacke für Kinder, CLIMASCOT® Jacke für Kinder Größe 104, grasgrün/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1185557
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18935-249-33303-104
EAN/GTIN:
     5711074681389
Suchbegriffe:
Kinder-Jacke
Kinderjacke
Futterweste
Thermounterziehweste
Leichte Meterware. Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Winddicht und wasserabweisend. Nähte sind verklebt. Abnehmbare, gefütterte Kapuze mit Elastikeinsatz. Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste. Vordertaschen mit Reißverschluss. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Mit Druck und Reflexen. OEKO-TEX® STANDARD 100
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
LA
Material:
100% Polyester
Größe:
104
Sicherheitsinformation:
Standard
Farbe:
grasgrün/grün
Geschlecht:
Kinder
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Produkteigenschaften:
CLIMASCOT®-Futter, winddicht und wasserabweisend
Bruttogewicht:
0,68 kg
Weitere Suchbegriffe: Unterzieh-Weste, Unterziehweste, kinderjacke 104, kinder jacke, Winterjacke für Kinder, CLIMASCOT®, MASCOT® Accelerate, Kinderkleidung, Winter Arbeitskleidung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 5,90*
ab € 57,40*
€ 73,88*
€ 4,90*
ab € 57,89*
€ 76,14*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,28*
€ 76,39*
Lager 6C8MS
10
Frei Haus
ab € 56,59*
€ 76,67*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 59,82*
€ 76,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.