Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Winterjacke m. CLIMASCOT®, Damen, leicht Winterjacke Größe M, azurblau/schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1187406
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18045-249-91010-M
EAN/GTIN:
     5711074670789
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Damen-Passform. Leichte Meterware. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste. Innentasche mit Reißverschluss. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Vordertaschen mit Reißverschluss. Regulierbarer Gummizug am unteren Saum. Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Mit Druck und Reflexen. OEKO-TEX® STANDARD 100. EN 342 3/WP (2,038 clo). EN 343 3-1-X
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
LA
Material:
100% Polyester
Größe:
M
Sicherheitsinformation:
Standard
Farbe:
azurblau/schwarzblau
Geschlecht:
Damen
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 342 3/WP (2,038 clo); EN 343 3-1-X
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Produkteigenschaften:
Damen-Passform, CLIMASCOT®-Futter, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
Bruttogewicht:
0,72 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 85,12*
€ 108,35*
6 Tage
10
€ 5,90*
ab € 87,49*
€ 108,37*
Lager 6C8MS
10
Frei Haus
ab € 85,65*
€ 109,17*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,51*
€ 111,91*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,27*
€ 112,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,17*
€ 129,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,18*
€ 125,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 104,13*
€ 123,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,15*
€ 117,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 98,40*
€ 117,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 98,31*
€ 116,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.