Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitsstiefel MADDOX BOA® black-red Mid ESD S3, Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Maddox Unisex Erwachsener Schwarz, Rot
Elten Maddox Unisex Erwachsener Schwarz, Rot
Elten Maddox Unisex Erwachsener Schwarz, Rot
Elten Maddox Unisex Erwachsener Schwarz, Rot
Elten Maddox Unisex Erwachsener Schwarz, Rot
Elten Maddox Unisex Erwachsener Schwarz, Rot
Elten Maddox Unisex Erwachsener Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1188292
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     769151-41
EAN/GTIN:
     4030839380482
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefel, MADDOX BOA® black-red Mid ESD S3, 769151-41, ELTEN WELLMAXX, Obermaterial: Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black, TPU/PU Sohle MAXXIMO, Stahlkappe, EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz,Rot
Größe:
41
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Artikelgruppe:
ELTEN WELLMAXX
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1140 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
Laufsohle:
TPU/PU Sohle MAXXIMO
Norm:
EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 größe: 41 schwarz, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Stiefel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 81,74*
€ 101,05*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,43*
€ 101,08*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,47*
€ 102,00*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 82,45*
€ 102,16*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,59*
€ 105,55*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 105,55*
€ 125,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,27*
€ 119,32
pro Paar
ab 4 Paar
€ 98,26*
€ 116,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,43*
€ 108,80
pro Paar
ab 8 Paar
€ 90,51*
€ 107,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,55*
€ 105,37
pro Paar
ab 12 Paar
€ 88,32*
€ 105,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,59*
€ 97,09
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.