Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori Sicherheitshalbschuh jo_POWERFUL brown Low S3, Gr. 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Jo_Powerful Unisex Erwachsener Braun
Elten Jo_Powerful Unisex Erwachsener Braun
Elten Jo_Powerful Unisex Erwachsener Braun
Elten Jo_Powerful Unisex Erwachsener Braun
Elten Jo_Powerful Unisex Erwachsener Braun
Elten Jo_Powerful Unisex Erwachsener Braun
Elten Jo_Powerful Unisex Erwachsener Braun
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1188349
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     12621-36
EAN/GTIN:
     4035877932815
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, jo_POWERFUL brown Low S3, 12621-36, JORI Professional, Obermaterial: Hydrophobiertes Nubukleder, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle, GUMMI/EVA Sohle jo_CROSS, Stahlkappe, EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Jori
Farbe:
Braun,Rot,Schwarz
Größe:
36
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Nein
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Spitzenschutz:
TPU Ãœberkappe
Artikelgruppe:
JORI Professional
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1350 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Hydrophobiertes Nubukleder
Laufsohle:
GUMMI/EVA Sohle jo_CROSS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 51,25*
€ 66,51*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,42*
€ 66,73*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 51,16*
€ 71,75*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 55,95*
€ 72,35*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 55,56*
€ 73,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,75*
€ 85,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,28*
€ 81,25
pro Paar
ab 4 Paar
€ 65,54*
€ 77,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,37*
€ 73,03
pro Paar
ab 8 Paar
€ 60,45*
€ 71,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,41*
€ 69,51
pro Paar
ab 12 Paar
€ 58,12*
€ 69,16
pro Paar
ab 500 Paar
€ 51,16*
€ 60,88
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 25,58* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.