Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN Kugel Hartmetall Wechselschneidplatten 9579A 10,0 x 2,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKEN Kugel Hartmetall Wechselschneidplatten 9579A 10,0 x 2,7 mm
FRANKEN Kugel Hartmetall Wechselschneidplatten 9579A 10,0 x 2,7 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1188904
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     9579A.10
EAN/GTIN:
     4037753742013
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Hartmetall-Kugel-Wechselschneidplatte zum Vorschlichten und HSC-Schlichten in vielen Werkstoffen, insbesondere gehärteten Stahlwerkstoffen bis 63 HRC. Produktmerkmale und Vorteile: Mit Spanleitstufe und gedrallter Schneide, zum 3D-Fräsen geeignet. Sehr leistungsfähige KP1-Hartmetallsorte für für hohe Standzeit. TIALSIN-Beschichtung für hohe Schnittgeschwindigkeiten und höhere Standzeit. Zur Verwendung mit Fräskörper 9003, 9017, 9115.Internationaler Werkstoffvergleich
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
WSP-Fräswerkzeuge
Abmessung:
Ø10
Produktlinie:
FRANKEN
Schneidendurchmesser Ød₁:
10.0 mm
Schneidentoleranz:
-0,02
Radius r₁:
5.0
Plattendicke b:
2.7
Einheitensystem:
Metrisch
Plattenlänge l₂:
6.5
Einsatzgebiet Material:
Kaltfließpressstähle, Baustähle, Automatenstähle, u.a. <= 600 N/mm²
Schneidstoff:
KP1
Kategorie:
Kugel
Ausführung:
Wechselschneidplatte
Beschichtung:
TIALSIN
Schneideckenausführung und Stirnkontur:
Vollradius
Marke:
FRANKEN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,48*
€ 51,28*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 38,72*
€ 51,67*
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 34,96*
€ 52,88*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 37,54*
€ 55,43*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.