Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN Schrumpf-Aufnahme 6475 BT50 x20,0mm x LA160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKEN Schrumpf-Aufnahme 6475 BT50 x20,0mm x LA160
FRANKEN Schrumpf-Aufnahme 6475 BT50 x20,0mm x LA160
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1189085
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     6475.20160
EAN/GTIN:
     4037753657379
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
Schrumpffutter DIN 69871
Schrumpffutter ISO 7388
Schrumpf-Aufnahme, Steilkegelschaft (BT 50) nach DIN ISO 7388-2 / JIS B 6339 / MAS 403 BT. Produktmerkmale und Vorteile: Kegel in Qualität AT3. Die hohe Rundlaufgenauigkeit (<= 3µm) garantiert reproduzierbare Standzeiten und Oberflächengüten. Mit innerer Kühlschmierstoffzufuhr und Wuchtgewinden. Verstellweg ± 5 mm.
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Fräser Aufnahmen und Zubehör
Abmessung:
BT-50 / Ø20 x 160
Produktlinie:
FRANKEN
Einheitensystem:
Metrisch
Schaftgröße:
BT50
Schaftform:
JD
Schaftnorm:
ISO 7388-2
Adapterlänge lₐ:
160.0
Kategorie:
Schrumpfen
Ausführung:
Aufnahme
Spannsysteme:
shrink
Rundlaufgenauigkeit:
<=0,003
Verstellweg:
±5
Wuchtgüte:
G2,5 (25000)
Kegelqualität:
AT3
Spanndurchmesser ØD₁:
20 mm
Durchmesser ØD₃:
33.0
Außendurchmesser ØD:
50.0
Nutzlänge L₃:
122.0
Auskraglänge L₁:
160.0
Winkel α:
4.5
Marke:
FRANKEN
Weitere Suchbegriffe: Schrumpffutter JIS B 6339
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,21*
€ 317,89*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,90*
€ 317,90*
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 294,98*
€ 366,23*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,90*
€ 378,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,90*
€ 364,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 302,84*
€ 360,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 302,54*
€ 360,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,38*
€ 326,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,74*
€ 319,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,90*
€ 309,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.