Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN Kugel Hartmetall Wechselschneidplatten 9579A 12,0 x 3,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKEN Kugel Hartmetall Wechselschneidplatten 9579A 12,0 x 3,0 mm
FRANKEN Kugel Hartmetall Wechselschneidplatten 9579A 12,0 x 3,0 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1189682
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     9579A.12
EAN/GTIN:
     4037753670170
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Hartmetall-Kugel-Wechselschneidplatte zum Vorschlichten und HSC-Schlichten in vielen Werkstoffen, insbesondere gehärteten Stahlwerkstoffen bis 63 HRC. Produktmerkmale und Vorteile: Mit Spanleitstufe und gedrallter Schneide, zum 3D-Fräsen geeignet. Sehr leistungsfähige KP1-Hartmetallsorte für für hohe Standzeit. TIALSIN-Beschichtung für hohe Schnittgeschwindigkeiten und höhere Standzeit. Zur Verwendung mit Fräskörper 9003, 9017, 9115.Internationaler Werkstoffvergleich
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
WSP-Fräswerkzeuge
Abmessung:
Ø12
Produktlinie:
FRANKEN
Schneidendurchmesser Ød₁:
12.0 mm
Schneidentoleranz:
-0,02
Radius r₁:
6.0
Plattendicke b:
3.0
Einheitensystem:
Metrisch
Plattenlänge l₂:
9.2
Einsatzgebiet Material:
Kaltfließpressstähle, Baustähle, Automatenstähle, u.a. <= 600 N/mm²
Schneidstoff:
KP1
Kategorie:
Kugel
Ausführung:
Wechselschneidplatte
Beschichtung:
TIALSIN
Schneideckenausführung und Stirnkontur:
Vollradius
Marke:
FRANKEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.