| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1190760 Herst.-Nr.: 1719.130612 EAN/GTIN: 4037753693049 |
| |
|
| | |
| Diamant-Kegelschleifstift Dental zum Schruppen, Vorschlichten, Schlichten und Restmaterialbearbeitung in Glaskeramik. Produktmerkmale und Vorteile: Galvanische Diamant-Bindung für schnellen Material-Abtrag und hohe Standzeit. Mit Schaftdurchmessern 3 und 6 mm, passend für viele Maschinensysteme.Internationaler Werkstoffvergleich Weitere Informationen: | | Produktkategorie: | Fräswerkzeuge mit Zyl.schaft | Abmessung: | Ø1,3 / Ø6 x 12 / D91 | Produktlinie: | FRANKEN Dental | Schneidendurchmesser Ød₁: | 1.3 mm | Einheitensystem: | Metrisch | Schaftdurchmesser Ød₂: | 6.0 mm | Schaftdurchmessertoleranz: | h6 | Radius r₁: | 0.65 mm | Schneidenlänge l₂: | 12.0 mm | Gesamtlänge l₁: | 50.0 | Schaftanschlusslänge l₄: | 15.0 | Konuswinkel α/2: | 2.0 | Maschinensystem: | DATRON | Einsatzgebiet Material: | Lithiumdisilikat, Glaskeramik | Schneidstoff: | HSS/DIAMANT | Kategorie: | Schleifstifte | Schneideckenausführung und Stirnkontur: | Vollradius | Zahnung - Korngröße: | D91 | Werkzeugschnittstelle: | glatter Zylinderschaft | Vorschubrichtung: | Schräg/Radial | Rampenwinkel: | 1-2 deg | Hybris CAM-Daten: | hyperMILL | Marke: | FRANKEN |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,78* | € 77,79* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 56,64* | € 77,80* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 60,85* | € 82,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|