Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN Hartmetall Torusfräser TOP-Cut 2553A 5,0 mm / R 1,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKEN Hartmetall Torusfräser TOP-Cut 2553A 5,0 mm / R 1,0
FRANKEN Hartmetall Torusfräser TOP-Cut 2553A 5,0 mm / R 1,0
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1192648
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     2553A.105
EAN/GTIN:
     4037753777503
Suchbegriffe:
Torusfräser
torusfräser
Hartmetall-Torusfräser TOP-Cut in extralanger Ausführung zum Schruppen und Schlichten in fast allen Werkstoffen. Produktmerkmale und Vorteile: Für universellen Einsatz, zum HSC-Schlichten geeignet. Sehr genaue Radiustoleranz von ±5µm für präzise Bearbeitungsergebnisse und höchste Wiederholgenauigkeit. TIALN-Beschichtung für bestmöglichen Verschleißschutz und hohe Werkzeugstandzeit.Internationaler Werkstoffvergleich
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Fräswerkzeuge mit Zyl.schaft
Abmessung:
Ø5 / R1
Produktlinie:
FRANKEN TOP-Cut
Schneidentoleranz:
±0,01
Einheitensystem:
Metrisch
Schaftdurchmesser Ød₂:
6.0 mm
Schaftdurchmessertoleranz:
h5
Schneidenanzahl (Z):
2
Radius r₁:
1.0 mm
Radiustoleranz:
±0,005
Schnitttiefe:
5,0 mm
Nutzlänge (LU):
25,00 mm
Gesamtlänge (OAL):
80,00 mm
Halsfreischliff Ø:
4,7 mm
Schaftanschlusslänge l₄:
40.0
Halswinkel α:
3.0
Halswinkel β:
1.0
Einsatzgebiet Material:
Kaltfließpressstähle, Baustähle, Automatenstähle, u.a. <= 600 N/mm²
Schneidstoff:
HM
Kategorie:
Torusfräser
Beschichtung:
TIALN
Werkzeug-Anwendungsgruppe:
N
Schneideckenausführung und Stirnkontur:
Torus
Werkzeugschnittstelle:
glatter Zylinderschaft
innere Kühlschmierstoff-Zufuhr:
ohne
Vorschubrichtung:
Axial/Schräg/Radial
Drallwinkel:
30 deg
Werkzeugschnittstellennorm:
DIN 6535
Hybris CAM-Daten:
hyperMILL
Marke:
FRANKEN
Schneidendurchmesser (DC):
5,0 mm
Aufnahmeschaft:
DIN 6535-HA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 41,19*
€ 55,15*
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 38,89*
€ 55,16*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 39,11*
€ 58,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 77,46*
€ 97,05*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.