Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN Hartmetall Kugelfräser Dental 2623D 2,0 mm/ R 1,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKEN Hartmetall Kugelfräser Dental 2623D 2,0 mm/ R 1,0
FRANKEN Hartmetall Kugelfräser Dental 2623D 2,0 mm/ R 1,0
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1193508
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     2623D.200620
EAN/GTIN:
     4037753616352
Suchbegriffe:
Kugelfräser
Kugelfräser (Werkzeug)
Kugelkopffräser
Kugelschaftfräser
Hartmetall-Kugelfräser Dental zum Schruppen, Schlichten und Restmaterialbearbeitung in Zirkonoxid. Produktmerkmale und Vorteile: Diamantbeschichtung für sehr hohe Standzeit. Sehr genaue Radiustoleranz von ±5µm für präzise Bearbeitungsergebnisse und höchste Wiederholgenauigkeit. Mit Schaftdurchmesser 6 mm und Spannfläche passend für Maschinensystem KaVo Everest®.Internationaler Werkstoffvergleich
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Fräswerkzeuge mit Zyl.schaft
Abmessung:
Ø2
Produktlinie:
FRANKEN Dental
Schneidentoleranz:
±0,01
Einheitensystem:
Metrisch
Schaftdurchmesser Ød₂:
6.0 mm
Schaftdurchmessertoleranz:
h6
Schneidenanzahl (Z):
2
Radius r₁:
1.0 mm
Radiustoleranz:
±0,005
Schnitttiefe:
1,7 mm
Nutzlänge (LU):
16,00 mm
Gesamtlänge (OAL):
47,00 mm
Halsfreischliff Ø:
1,8 mm
Schaftanschlusslänge l₄:
21.0
Auskraglänge lₐ:
11.0
Maschinensystem:
KaVo Everest
Einsatzgebiet Material:
Zirkonoxid (Vorgesintert), ZrO2
Schneidstoff:
HM
Kategorie:
Kugelfräser
Ausführung:
Vollradius
Beschichtung:
DIAMANT
Werkzeug-Anwendungsgruppe:
N
Schneideckenausführung und Stirnkontur:
Vollradius
Werkzeugschnittstelle:
Zylinderschaft mit seitlicher Mitnahmefläche
innere Kühlschmierstoff-Zufuhr:
ohne
Vorschubrichtung:
Axial/Schräg/Radial
Drallwinkel:
30 deg
Rampenwinkel:
1-3 deg
Hybris CAM-Daten:
hyperMILL
Marke:
FRANKEN
Schneidendurchmesser (DC):
2,0 mm
Aufnahmeschaft:
Zylinderschaft
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 73,17*
€ 88,26*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,75*
€ 88,84*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,59*
€ 94,38*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,38*
€ 112,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,03*
€ 105,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 88,14*
€ 104,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,71*
€ 100,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.