Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex® 11-728, Größe 7,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell HyFlex® 11-422 Gr. 7 Polymer, Techcor®, Thermoacryl, Mittelfinger, Zeigef
Ansell HyFlex® 11-422 Gr. 7 Polymer, Techcor®, Thermoacryl, Mittelfinger, Zeigef
Ansell HyFlex® 11-422 Gr. 7 Polymer, Techcor®, Thermoacryl, Mittelfinger, Zeigef
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1194729
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11728070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mechanikerhandschuh
Ausgezeichnete Fingerbeweglichkeit und Schnittfestigkeit für optimale Produktivität


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

  • Der HyFlex® 11-728 bietet die perfekte Ausgewogenheit von Tragekomfort, Griffsicherheit und einem herausragenden Schnittschutz.
  • Das Trägermaterial bietet einen guten Schnittschutz für eine sichere, kontrollierte Handhabung und Montage von scharfkantigen Komponenten.
  • Der HyFlex® 11-728 ist konzipiert für Arbeiten in trockenen und leicht öligen Bereichen


Anwendungsbereiche:
  • Montage von Metall- und Bauteilen
  • Montage von Haushaltsgeräten
  • Reparatur und Austausch von Glas
  • Spritzgussarbeiten


Endbearbeitung: Innenhandbeschichtung

Standards:
  • CE Number
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • EN ISO 21420:2020
  • EN 388:2016


Verpackungseinheit:
12 Paar/Beutel, 12 Beutel/Umkarton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Grau
Länge:
270-320 mm
Gauge:
15
Silikonfrei:
Nein
Größe:
7
Latexfrei:
Nein
Schutz gegen mechanischen Risiken:
4342B
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 7,89*
€ 10,00*
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 7,85*
€ 10,40*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,11*
€ 11,06*
1
€ 8,95*
ab € 8,76*
€ 13,09*
16 Tage
nicht lagernd
144
€ 6,95*
ab € 10,97*
€ 14,35*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 11,06*
€ 13,16
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,54*
€ 12,54
pro Paar
ab 24 Paar
€ 10,29*
€ 12,25
pro Paar
ab 48 Paar
€ 10,11*
€ 12,03
pro Paar
ab 96 Paar
€ 10,09*
€ 12,01
pro Paar
ab 144 Paar
€ 9,85*
€ 11,72
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,11*
€ 9,65
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 132,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.