Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell EDGE® 48-920, Größe 10,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ansell EDGE 48920 Handschuhe Größe 10,0
Ansell EDGE 48920 Handschuhe Größe 10,0
Ansell EDGE 48920 Handschuhe Größe 10,0
Ansell EDGE 48920 Handschuhe Größe 10,0
Ansell EDGE 48920 Handschuhe Größe 10,0
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1194755
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48920100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Mehrzweckhandschuh für leichte industrielle Belastungen


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

  • Nahtlosträger mit Innenhandbeschichtung aus Nitril
  • Die Innenhandbeschichtung aus Nitril schützt die Haut vor einem Ölkontakt.
  • Die geraute Nitrilbeschichtung der Innenhand ermöglicht einen sicheren Ölgriff.
  • Für das sichere Greifen von kleinen bis mittelgroßen scharfkantigen Komponenten, die leicht mit Öl oder Schmiermittel bedeckt sind.


Anwendungsbereiche:
  • Montage von Komponenten
  • Wartungsarbeiten
  • Metallproduktion
  • Qualitätskontrolle


Endbearbeitung: Imprägnierte Innenhand

Standards:
  • EN 388:2016
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • EN ISO 21420:2020
  • Category II


Verpackungseinheit:
12 Paar/Beutel, 12 Beutel/Umkarton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Schwarz
Länge:
220-270 mm
Gauge:
13
Silikonfrei:
Nein
Größe:
10
Latexfrei:
Nein
Gefahrenstufe mittlere Risiken:
Cat II
Schutz gegen mechanischen Risiken:
4121A
Produkttyp:
Montagehandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 17,02008*
€ 22,04004*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 16,42008*
€ 24,03*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 15,90*
€ 26,82*
7 Tage
7
1
€ 6,95*
ab € 19,57008*
€ 29,14008*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,82*
€ 31,9158
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,72*
€ 29,4168
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 24,07008*
€ 28,6434
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,69008*
€ 27,0012
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 21,61008*
€ 25,716
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,96004*
€ 24,94245
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 19,46004*
€ 23,15745
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,97008*
€ 22,5744
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,90*
€ 18,921
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,325* pro Paar)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48920110
ab € 15,81*
Ähnlich
Ansell
48920060
ab € 15,97008*
Ähnlich
Ansell
48920070
ab € 15,90*
Ähnlich
Ansell
48920080
ab € 15,90*
Ähnlich
Ansell
48920090
ab € 15,95004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.