Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell RINGERS® R065, Größe 11,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell Ringers Gloves R065 Gr. 11 R-Flex-Schnittschutzhandschuh mit Aufprallschu
Ansell Ringers Gloves R065 Gr. 11 R-Flex-Schnittschutzhandschuh mit Aufprallschu
Ansell Ringers Gloves R065 Gr. 11 R-Flex-Schnittschutzhandschuh mit Aufprallschu
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1194840
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     065-11
EAN/GTIN:
     0076490432645
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Schnitt- und Stoßschutzhandschuh mit Vollbeschichtung


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

Mittlerer R-Flex-Stoßschutz und Nitril-Halbbeschichtung

Anwendungsbereiche:
  • Abdichtungs- und Durchbruchswerkzeuge
  • Werkzeugbetrieb im Bohrloch
  • Einrasten und Freigabe von Bohrstrangklemmen
  • Vorbereitung der Baustelle/Installation und Demontage von Seilbohrzeug
  • Allgemeine Pumpenarbeiten
  • Führen von schweren Maschinen
  • Wartungs- und Reparaturarbeiten
  • Handhabung von Rohren
  • Handhabung von scharfkantigen Teilen
  • Gerüstbau
  • Lade- und Transportarbeiten
  • Zusammenbau und Montage von Komponenten


Endbearbeitung: Handinnenflächenbeschichtet

Standards:
  • EN 388:2016
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN407:2020
  • EN ISO 21420:2020
  • EN 388:2003
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • ANSI Cut A4
  • ANSI ABR 4
  • ANSI/ISEA 105-2016
  • ANSI/ISEA 138-2
  • ANSI/ISEA 105-2016 PUN 5
  • Category III


Verpackungseinheit:
12 Paar/Beutel, 6 Beutel/Umkarton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Rot
Gauge:
13
Größe:
11
Latexfrei:
Ja
Touchscreen fähig:
Ja
Gefahrenstufe irrevisibler Risiken:
Cat III
Schutz gegen mechanischen Risiken:
4X43DP
Produkttyp:
Stoßschutzhandschuhe
Produkttyp 2:
Schnittschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 15,68*
€ 19,12*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 14,69*
€ 19,18*
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 17,00*
€ 20,37*
13 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 17,36*
€ 20,71*
22 Tage
nicht lagernd
72
pro Paar
Frei Haus
ab € 17,53*
€ 20,80*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 19,18*
€ 22,82
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,24*
€ 21,71
pro Paar
ab 24 Paar
€ 17,88*
€ 21,28
pro Paar
ab 48 Paar
€ 17,52*
€ 20,85
pro Paar
ab 96 Paar
€ 17,17*
€ 20,43
pro Paar
ab 144 Paar
€ 16,82*
€ 20,02
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,69*
€ 17,48
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 230,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.