Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell RINGERS® R259, Größe 13,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell RINGERS® R259, Größe 13,0
Ansell RINGERS® R259, Größe 13,0
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1194890
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     259-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mechanikerhandschuh
Hochleistungsfähiger Schutz vor Stoßeinwirkungen bei Schwerarbeiten


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

Handschuh mit Innenhand aus Kunstleder für einen hochleistungsfähigen Stoßschutz

Anwendungsbereiche:
  • Einrasten und Freigabe von Bohrstrangklemmen
  • Verketten von Rohren
  • Installation und Demontage von Bohrtürmen
  • Reinigung und Wiederherstellung des Umfeldes
  • Handhabung von Eisen
  • Wartungsarbeiten
  • Führen von schweren Maschinen
  • Wartungs- und Reparaturarbeiten
  • Handhabung von Rohren
  • Lade- und Transportarbeiten


Grip Design: Kunstleder

Standards:
  • ANSI/ISEA 138-2
  • Ecovadis label
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN ISO 21420:2020
  • Kategorie II


Verpackungseinheit:
5 Paar/Beutel, 10 Beutel/Karton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Rot
Größe:
13
Latexfrei:
true
Produkttyp:
Stoßschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 171,91*
€ 184,50*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 146,56*
€ 195,89*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 147,39*
€ 196,19*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 202,32*
€ 227,60*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 196,19*
€ 233,4661
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 189,36*
€ 225,3384
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 185,57*
€ 220,8283
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 181,84*
€ 216,3896
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 168,65*
€ 200,6935
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 158,34*
€ 188,4246
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 147,39*
€ 175,3941
pro Packung
1 Packung enthält 5 Paar (ab € 29,478* pro Paar)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.