Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Activeshorts 728, schwarz, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1203353
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0728005006
EAN/GTIN:
     4045981168857
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Sportlich geschnittene Arbeits- und Freizeitshorts mit verdeckt eingearbeitetem Druckknopf, dehnbarem Hosenbund mit Kordel zur individuellen Weitenregulierung, Reißverschluss und Gürtelschlaufen. Zwei Einschubtaschen und zwei Gesäßtaschen mit verdecktem Reißverschluss, einer Reißverschlusstasche mit Reißverschlussgarage und Reflexapplikation und einer aufwendig gearbeiteten Cargotasche mit eingearbeitetem Reflexband. Hergestellt aus elastischem, strapazierfähigem und atmungsaktivem 4-Wege Stretch Softshellmaterial für exzellente Bewegungsfreiheit. Verstärkte Einsätze an Innenbein und Gesäß aus Ripstop-Material und Safety-Riegel in Kontrastfarbe anthrazit. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Ton in Ton eingewebtes HAKRO HÄLT.-Logo im dehnbaren Hosenbund, gewebtes HAKRO Label aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort am inneren Bund. • Material: Obermaterial und Ripstop-Einsätze aus 90 % Polyamid und 10 % Elasthan • Gewicht: Obermaterial 160 g/m²; Ripstop-Einsätze 210 g/m² • Eigenschaft: atmungsaktiv, klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 40 °C • Größen: 2XS-3XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
728
Farb-Code:
5
Farbnr.:
5
Farbe:
schwarz
Größe:
L
Geschlecht:
Unisex
Armlänge:
-
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 36,46*
€ 48,33*
€ 4,90*
ab € 36,54*
€ 49,80*
91 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,81*
€ 50,17*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 35,42*
€ 53,57*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 47,74*
€ 62,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 12 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0728080008
ab € 35,33*
Ähnlich
Hakro
0728080002
ab € 35,23*
Ähnlich
Hakro
0728080009
ab € 38,60*
Ähnlich
Hakro
0728080006
ab € 35,34*
Ähnlich
Hakro
0728080005
ab € 35,42*
Ähnlich
Hakro
0728080004
ab € 35,28*
Ähnlich
Hakro
0728080007
ab € 35,24*
Ähnlich
Hakro
0728080003
ab € 35,20*
Ähnlich
Hakro
0728005008
ab € 35,36*
Ähnlich
Hakro
0728005002
ab € 35,28*
Ähnlich
Hakro
0728005009
ab € 38,55*
Ähnlich
Hakro
0728005005
ab € 35,43*
Ähnlich
Hakro
0728005004
ab € 35,32*
Ähnlich
Hakro
0728005007
ab € 35,37*
Ähnlich
Hakro
0728005003
ab € 35,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.