Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Light-Softshellweste Edmonton 854, kellygrün, 6XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1203554
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0854029012
EAN/GTIN:
     4045981171949
Suchbegriffe:
Herrenweste
Softshell-Weste
Softshellweste
Sommerweste
Leichte, atmungsaktive, strapazierfähige Softshellweste mit wasser- und winddichtem Softshellobermaterial, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte, Reißverschlussgarage und Reflexpaspel, seitlichen Reißverschlusstaschen mit Reflexapplikation und reflektierender Druckgrafik am verlängerten, abgerundeten Rückenteil, weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern. Alle Click-down-Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus leichtem, dehnfähigem Softshell-Material für exzellente Bewegungsfreiheit aus Interlock-2-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE® PRO Technologie. Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel. • Material: TRIACTIVE® PRO, Softshell aus Interlock-2-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester • Gewicht: 170 g/m² • Eigenschaft: wasserdicht (Obermaterial mit Wassersäule 5.000 mm), atmungsaktiv (Atmungsaktivität 5.000 g/m²/24 h), klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 30 °C • Größen: XS-6XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
854
Farb-Code:
29
Farbnr.:
29
Farbe:
kellygrün
Größe:
6XL
Geschlecht:
Unisex
Armlänge:
Ärmellos
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 45,58*
€ 59,29*
€ 4,90*
ab € 47,42*
€ 63,08*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,19*
€ 63,54*
10 Tage
69
€ 5,90*
ab € 51,51*
€ 66,51*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 58,75*
€ 75,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 12 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0854002008
ab € 36,44*
Ähnlich
Hakro
0854002009
ab € 40,21*
Ähnlich
Hakro
0854002010
ab € 40,24*
Ähnlich
Hakro
0854002011
ab € 44,34*
Ähnlich
Hakro
0854002012
ab € 44,18*
Ähnlich
Hakro
0854002006
ab € 36,61*
Ähnlich
Hakro
0854002005
ab € 36,73*
Ähnlich
Hakro
0854002004
ab € 36,65*
Ähnlich
Hakro
0854002007
ab € 36,43*
Ähnlich
Hakro
0854002003
ab € 36,69*
Ähnlich
Hakro
0854005008
ab € 36,54*
Ähnlich
Hakro
0854005009
ab € 39,95*
Ähnlich
Hakro
0854005010
ab € 40,16*
Ähnlich
Hakro
0854005011
ab € 44,31*
Ähnlich
Hakro
0854005012
ab € 44,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.