| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1204221 Herst.-Nr.: 35692 EAN/GTIN: 5708997356920 |
| |
|
| | |
| Akku-LED-Handleuchte MINI MAG PRO Ausführung: Gehäuse aus Kunststoff, mit Hauptlicht und Punktlicht. Der Lampenkopf ist um 180° schwenkbar. Am Lampenrücken sind zwei einziehbare Aufhängehaken und zwei integrierte Magnethalter sowie am Lampenfuß ein Magnethalter für eine optimale Befestigung angebracht. Lieferung mit Li-Ion-Akku 3,7 V/1200 mAh. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, handlampe akku, akku taschenlampe, arbeitslampe led, Leuchte, LED-Leuchte, LED, Hand-Leuchte, 3090430019, 90430019, 090430019 |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,09* | € 30,51* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 24,25* | € 30,72* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 24,20* | € 30,76* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 24,58* | € 31,18* | | | | Lager 6C8MS | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 25,05* | € 36,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|