Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Kapselgehörschützer F2 Comfort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORMAT Kapselgehörschützer F2 Comfort
FORMAT Kapselgehörschützer F2 Comfort
FORMAT Kapselgehörschützer F2 Comfort
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1213803
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784613903
EAN/GTIN:
     4317784613903
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
gehörschutzkapsel
FORMAT Kapselgehörschützer P2 Comfort

Eigenschaften:
• Hohe Dämmung
• Ventiliertes, zweiteiliges Kopfband
• Inneres Kopfband belüftet
• Einfach einzustellen
• Dielektrische Konstruktion
• Leicht
• Aus ABS Kunststoff
• 2-lagiger Schaum
Anwendungsbereiche: Für Arbeiten in lautem Umfeld
Dämmwerte: SNR = 33 dB(A)
Gewicht: 238 g
Zulassung/Norm: Nach EN 352 Kategorie 3
Farbe: schwarz-rot

Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
4317784613903
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORMAT
Weitere Suchbegriffe: 12830000, 1812830000, FORMAT, Gehörschutz, Kapselgehörschützer, Lärmschutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
59
€ 6,90*
ab € 9,41*
€ 13,65*
2 Tage
51
€ 8,50*
ab € 10,74*
€ 15,50*
8 Tage
41
€ 9,95*
ab € 13,65*
€ 19,20*
Lager 6C8MS
59
Frei Haus
ab € 9,71*
€ 20,88*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.