Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Hybridjacke, grün/schwarz, Gr.28 Norit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Hybridjacke, grün/schwarz, Gr.28 Norit
Planam Hybridjacke, grün/schwarz, Gr.28 Norit
Planam Hybridjacke, grün/schwarz, Gr.28 Norit
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1217535
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6504028
EAN/GTIN:
     4030913968681
Suchbegriffe:
Hybridjacke
Hybridjacke Norit

Ausführung:
• Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss und robuster Patte
• Brusttasche rechts mit Reißverschluss
• Reflexbiesen an der Brusttasche und im Rückenbereich
• Frontreißverschluss
• Innenfleece im Kragen, Ärmeln und Schultern
• Ellbogen mit robustem Besatz
• Seitlicher Stretch-Einsatz
• Eingrifftaschen mit Reißverschluss
Material:
Material Hauptfarbe: 65% Polyester, 35% Baumwolle
• Kontrastmaterial Softshell
• Innere Lage: 100% Polyester
• Fleece Verstärkung: 100% Nylon
• Elastischer Einsatz: 95% Polyester, 5% Elastan

Weitere Informationen:
Größe:
28
Farbe:
grün-schwarz
Herstellerartikelnummer:
6504028/28
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Weitere Suchbegriffe: 1845683328, 45683328, Arbeitsjacke, Bundjacke, Jacke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,58*
€ 32,71*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,43*
€ 32,71*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,55*
€ 33,66*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,03*
€ 34,63*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 25,74*
€ 41,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6500024
ab € 24,49*
Ähnlich
Planam
6501024
ab € 24,43*
Ähnlich
Planam
6502024
ab € 24,40*
Ähnlich
Planam
6503024
ab € 24,54*
Ähnlich
Planam
6504024
ab € 24,46*
Ähnlich
Planam
6504025
ab € 24,48*
Ähnlich
Planam
6504026
ab € 24,42*
Ähnlich
Planam
6504027
ab € 24,42*
Ähnlich
Planam
6504029
ab € 24,39*
Ähnlich
Planam
6504042
ab € 24,65*
Ähnlich
Planam
6504044
ab € 24,38*
Ähnlich
Planam
6504046
ab € 24,56*
Ähnlich
Planam
6504048
ab € 24,50*
Ähnlich
Planam
6504050
ab € 24,40*
Ähnlich
Planam
6504052
ab € 24,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.