Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Hybridjacke, zink/schwarz, Gr.50 Norit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Hybridjacke, zink/schwarz, Gr.50 Norit
Planam Hybridjacke, zink/schwarz, Gr.50 Norit
Planam Hybridjacke, zink/schwarz, Gr.50 Norit
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1217613
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6506050
EAN/GTIN:
     4030913969213
Suchbegriffe:
Hybridjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Hybridjacke Norit

Ausführung:
• Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss und robuster Patte
• Brusttasche rechts mit Reißverschluss
• Reflexbiesen an der Brusttasche und im Rückenbereich
• Frontreißverschluss
• Innenfleece im Kragen, Ärmeln und Schultern
• Ellbogen mit robustem Besatz
• Seitlicher Stretch-Einsatz
• Eingrifftaschen mit Reißverschluss
Material:
Material Hauptfarbe: 65% Polyester, 35% Baumwolle
• Kontrastmaterial Softshell
• Innere Lage: 100% Polyester
• Fleece Verstärkung: 100% Nylon
• Elastischer Einsatz: 95% Polyester, 5% Elastan

Weitere Informationen:
Größe:
50
Farbe:
zink-schwarz
Herstellerartikelnummer:
6506050/50
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Weitere Suchbegriffe: soft shell jacke, 1845687750, 45687750, Arbeitsjacke, Bundjacke, Jacke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,36*
€ 32,91*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,37*
€ 32,95*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,59*
€ 33,97*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,31*
€ 34,19*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 25,59*
€ 41,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6500024
ab € 24,41*
Ähnlich
Planam
6501024
ab € 24,34*
Ähnlich
Planam
6502024
ab € 24,47*
Ähnlich
Planam
6503024
ab € 24,40*
Ähnlich
Planam
6504024
ab € 24,38*
Ähnlich
Planam
6505024
ab € 24,45*
Ähnlich
Planam
6506024
ab € 24,43*
Ähnlich
Planam
6506025
ab € 24,37*
Ähnlich
Planam
6506026
ab € 24,45*
Ähnlich
Planam
6506027
ab € 24,40*
Ähnlich
Planam
6506028
ab € 24,47*
Ähnlich
Planam
6506029
ab € 24,42*
Ähnlich
Planam
6506042
ab € 24,52*
Ähnlich
Planam
6506044
ab € 24,31*
Ähnlich
Planam
6506046
ab € 24,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.