Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Hybridjacke, kornblau/schwarz, Gr.110 Norit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Hybridjacke, kornblau/schwarz, Gr.110 Norit
Planam Hybridjacke, kornblau/schwarz, Gr.110 Norit
Planam Hybridjacke, kornblau/schwarz, Gr.110 Norit
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1218080
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6502110
EAN/GTIN:
     4030913968414
Suchbegriffe:
Hybridjacke
Kinder-Softshelljacke
Kindersoftshelljacke
Hybridjacke Norit

Ausführung:
• Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss und robuster Patte
• Brusttasche rechts mit Reißverschluss
• Reflexbiesen an der Brusttasche und im Rückenbereich
• Frontreißverschluss
• Innenfleece im Kragen, Ärmeln und Schultern
• Ellbogen mit robustem Besatz
• Seitlicher Stretch-Einsatz
• Eingrifftaschen mit Reißverschluss
Material:
Material Hauptfarbe: 65% Polyester, 35% Baumwolle
• Kontrastmaterial Softshell
• Innere Lage: 100% Polyester
• Fleece Verstärkung: 100% Nylon
• Elastischer Einsatz: 95% Polyester, 5% Elastan

Weitere Informationen:
Größe:
110
Farbe:
kornblau-schwarz
Herstellerartikelnummer:
6502110/110
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Weitere Suchbegriffe: 1845682375, 45682375, Arbeitsjacke, Bundjacke, Jacke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,39*
€ 32,62*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,60*
€ 32,62*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,64*
€ 33,56*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,97*
€ 34,53*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 25,67*
€ 41,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 12 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6500024
ab € 24,49*
Ähnlich
Planam
6501024
ab € 24,43*
Ähnlich
Planam
6502024
ab € 24,40*
Ähnlich
Planam
6502025
ab € 24,59*
Ähnlich
Planam
6502026
ab € 24,42*
Ähnlich
Planam
6502027
ab € 24,56*
Ähnlich
Planam
6502028
ab € 24,48*
Ähnlich
Planam
6502029
ab € 24,40*
Ähnlich
Planam
6502042
ab € 24,50*
Ähnlich
Planam
6502044
ab € 24,55*
Ähnlich
Planam
6502046
ab € 24,47*
Ähnlich
Planam
6502048
ab € 24,46*
Ähnlich
Planam
6502050
ab € 24,49*
Ähnlich
Planam
6502052
ab € 24,44*
Ähnlich
Planam
6502054
ab € 24,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.