Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam MG 260 Rallyekombi 0843, weiß, Gr. 94


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam MG 260 0843094 Gr.94 Rallyekombi weiß
Planam MG 260 0843094 Gr.94 Rallyekombi weiß
Planam MG 260 0843094 Gr.94 Rallyekombi weiß
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1218691
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     843094
EAN/GTIN:
     4030913843940
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Ob in der Werkstatt oder auf der Baustelle – durch die vielen Verstellmöglichkeiten, Taschen und den bequemen 2-Wege-Reißverschluss passt sich die Rallyekombi jeder Arbeit an.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
94
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Ralleykombis
Artikelbezeichnung:
Rallyekombi
Farbe:
reinweiß
Material der Textilie:
<![CDATA[<p>65 % Polyester, 35 % Baumwolle<br />Diagonal-Köper   (ca. 260 g/m²)<br />einlauffest nach DIN EN ISO 6330</p>]]>
Farbzusammensetzung:
einfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie I
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe
Produktlinien:
MG 260
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produktmerkmal 1:
verdeckter 2-Wege-Reißverschluss, ca. 60 cm
Produktmerkmal 2:
2 verstärkte Brusttaschen mit Patten und Druckknopf
Produktmerkmal 3:
2 eingesetzte Beuteltaschen
Produktmerkmal 4:
1 doppelte Maßstabtasche
Produktmerkmal 5:
1 verstärkte Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf
Produktmerkmal 6:
verstellbare Ärmelbündchen
Produktmerkmal 7:
verstellbare Fußweite
Produktmerkmal 8:
Gummizug im Rücken
Pflegehinweise:
Nicht kochechte Buntwäsche beispielsweise aus Baumwolle und Polyester sowie Mischgewebe. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Schonende Trocknung Vorsicht beim Trocknen im Wäschetrockner. Schonende Behandlungsart mit reduzierter Belastung (Temperatur, Behandlungsdauer) wählen, Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Baumwolle/Leinen“: Bügelfeucht behandeln, gegebenenfalls anfeuchten. Glanz- oder druckempfindliche Stücke mit Zwischentuch oder auf der Rückseite bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
1,13 kg
Körpergröße:
180 cm
Brustumfang:
92 cm
Bundumfang:
80 cm
Schrittlänge:
80 cm
vordere Ärmellänge:
47 cm
Schlanke Größen:
90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110
Untersetzte Größen:
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Herren-Größen:
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,81*
€ 44,55*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 33,74*
€ 45,64*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,33*
€ 46,59*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,69*
€ 46,94*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32,84*
€ 50,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 15 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0840024
ab € 32,74*
Ähnlich
Planam
0841024
ab € 32,87*
Ähnlich
Planam
0842024
ab € 32,66*
Ähnlich
Planam
0843024
ab € 32,82*
Ähnlich
Planam
0843025
ab € 32,95*
Ähnlich
Planam
0843026
ab € 32,95*
Ähnlich
Planam
0843027
ab € 32,70*
Ähnlich
Planam
0843028
ab € 32,90*
Ähnlich
Planam
0843029
ab € 32,76*
Ähnlich
Planam
0843042
ab € 32,92*
Ähnlich
Planam
0843044
ab € 32,88*
Ähnlich
Planam
0843046
ab € 32,88*
Ähnlich
Planam
0843048
ab € 32,73*
Ähnlich
Planam
0843050
ab € 32,69*
Ähnlich
Planam
0843052
ab € 32,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.