Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam MG 260 Bundjacke 0814, hydronblau, Gr. 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam MG 260 0814026 Gr.26 Bundjacke hydronblau
Planam MG 260 0814026 Gr.26 Bundjacke hydronblau
Planam MG 260 0814026 Gr.26 Bundjacke hydronblau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1220186
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     814026
EAN/GTIN:
     4030913814261
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Durch die Golffalten im Rücken und die verstellbaren Ärmelbündchen bietet die Bundjacke Platz für jede Bewegung.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
26
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Bundjacken
Artikelbezeichnung:
Bundjacke
Farbe:
hydronblau
Material der Textilie:
<![CDATA[<p>65 % Polyester, 35 % Baumwolle<br />Diagonal-Köper   (ca. 260 g/m²)<br />einlauffest nach DIN EN ISO 6330</p>]]>
Farbzusammensetzung:
einfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie I
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe
Produktlinien:
MG 260
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produktmerkmal 1:
Druckknopfleiste
Produktmerkmal 2:
2 verstärkte Brusttaschen mit Patten und Druckknopf
Produktmerkmal 3:
2 verstärkte Seitentaschen mit schrägem Eingriff
Produktmerkmal 4:
1 Tasche auf dem linken Ärmel
Produktmerkmal 5:
1 Innentasche
Produktmerkmal 6:
verstellbare Ärmelbündchen
Produktmerkmal 7:
Rückenteil mit Golffalten
Pflegehinweise:
Nicht kochechte Buntwäsche beispielsweise aus Baumwolle und Polyester sowie Mischgewebe. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Schonende Trocknung Vorsicht beim Trocknen im Wäschetrockner. Schonende Behandlungsart mit reduzierter Belastung (Temperatur, Behandlungsdauer) wählen, Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Baumwolle/Leinen“: Bügelfeucht behandeln, gegebenenfalls anfeuchten. Glanz- oder druckempfindliche Stücke mit Zwischentuch oder auf der Rückseite bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
0,66 kg
Körpergröße:
174 cm
Brustumfang:
104 cm
Bundumfang:
96 cm
Schrittlänge:
77 cm
vordere Ärmellänge:
45.5 cm
Schlanke Größen:
90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110
Untersetzte Größen:
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Herren-Größen:
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,43*
€ 24,00*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,99*
€ 24,01*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,85*
€ 24,46*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,89*
€ 24,62*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,77*
€ 30,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0810024
ab € 16,73*
Ähnlich
Planam
0811024
ab € 16,79*
Ähnlich
Planam
0812024
ab € 16,79*
Ähnlich
Planam
0813024
ab € 16,75*
Ähnlich
Planam
0814024
ab € 16,74*
Ähnlich
Planam
0814025
ab € 16,72*
Ähnlich
Planam
0814027
ab € 16,79*
Ähnlich
Planam
0814028
ab € 16,75*
Ähnlich
Planam
0814029
ab € 16,80*
Ähnlich
Planam
0814042
ab € 16,79*
Ähnlich
Planam
0814044
ab € 16,67*
Ähnlich
Planam
0814046
ab € 16,71*
Ähnlich
Planam
0814048
ab € 16,81*
Ähnlich
Planam
0814050
ab € 16,74*
Ähnlich
Planam
0814052
ab € 16,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.