Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam BW 290 Rallyekombi 0130, reinweiß, Gr. 102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam BW 290 0130102 Gr.102 Rallyekombi reinweiß
Planam BW 290 0130102 Gr.102 Rallyekombi reinweiß
Planam BW 290 0130102 Gr.102 Rallyekombi reinweiß
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1220521
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     130102
EAN/GTIN:
     4030913130026
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Die Rallyekombi BW 290 bietet neben den üblichen Extras eine große Farbvielfalt passend für alle Branchen.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
102
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Ralleykombis
Artikelbezeichnung:
Rallyekombi
Farbe:
reinweiß
Material der Textilie:
<![CDATA[<p class="p1">100 % Baumwolle<br />Diagonal-Köper   (ca. 290 g/m<sup>2</sup>)<br />einlauffest nach DIN EN ISO 6330</p>]]>
Farbzusammensetzung:
einfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie I
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe
Produktlinien:
BW 290
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produktmerkmal 1:
Umlegekragen
Produktmerkmal 2:
2-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm
Produktmerkmal 3:
2 Brusttaschen
Produktmerkmal 4:
2 aufgesetzte Seitentaschen
Produktmerkmal 5:
1 Maßstabtasche
Produktmerkmal 6:
2 Gesäßtaschen
Produktmerkmal 7:
2 seitliche Durchgriffe
Produktmerkmal 8:
verstellbarer Gummizug im Rücken
Produktmerkmal 9:
verstellbare Fußweite an den Beinen
Produktmerkmal 10:
verstellbare Ärmelbündchen
Pflegehinweise:
Wäsche beispielsweise aus Baumwolle oder Leinen, weiß, kochecht, gefärbt oder bedruckt. Trommel ganz füllen. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., „Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Wolle/Seide/Polyester/Viskose“: Unter mäßig feuchtem Zwischentuch bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden. Starkes Pressen vermeiden. Nicht verziehen., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
1,08 kg
Körpergröße:
186 cm
Brustumfang:
100 cm
Bundumfang:
88 cm
Schrittlänge:
82 cm
vordere Ärmellänge:
49 cm
Schlanke Größen:
90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110
Untersetzte Größen:
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Herren-Größen:
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,53*
€ 35,56*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,58*
€ 36,43*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,01*
€ 37,33*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,86*
€ 37,94*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26,18*
€ 41,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0126024
ab € 26,29*
Ähnlich
Planam
0129024
ab € 26,27*
Ähnlich
Planam
0127024
ab € 26,09*
Ähnlich
Planam
0128024
ab € 26,33*
Ähnlich
Planam
0130024
ab € 26,09*
Ähnlich
Planam
0130025
ab € 26,21*
Ähnlich
Planam
0130026
ab € 26,10*
Ähnlich
Planam
0130027
ab € 26,30*
Ähnlich
Planam
0130028
ab € 26,08*
Ähnlich
Planam
0130029
ab € 26,29*
Ähnlich
Planam
0130042
ab € 26,12*
Ähnlich
Planam
0130044
ab € 26,30*
Ähnlich
Planam
0130046
ab € 26,30*
Ähnlich
Planam
0130048
ab € 26,25*
Ähnlich
Planam
0130050
ab € 26,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.