Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1220825 Herst.-Nr.: NoTr: EAN/GTIN: 4013288211491 |
| |
|
| | |
| Werkzeug-Container 2go 2 • Gewebekaschierte Kunststoffplatten • Robust und formstabil • Mit Innen- und Außen-Klettsystem • Schützt Werkzeuge vor Beschädigungen und Nässe • Hohe Raumausnutzung: kompatibel mit weiteren Werkzeugtaschen mit Vlieszone • Tragegurt gepolstert und verstellbar • Inklusive Köcher mit flexiblem Klett-Teiler für Schraubendreher und weitere Werkzeuge Weitere Informationen: | | Modell: | Wera2GO 2 XL | Außenmaß Breite: | 455 mm | Außenmaß Tiefe: | 170 mm | Außenmaß Höhe: | 330 mm | Markenname: | Wera | Herstellername: | Wera Werkzeuge GmbH | Herstellerartikelnummer: | NoTr: | Ursprungsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 4,25* | € 16,14* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 87,17* | € 104,68* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 92,30* | € 114,90* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,26* | € 118,50* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,87* | € 119,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|