Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9100 Gitarren-Werkzeugsatz, 26-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
9100 Gitarren-Werkzeugsatz, 26-teilig
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1221068
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05134015001
EAN/GTIN:
     4013288211675
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Das Set enthält alle Werkzeuge, die zum Einstellen und für Wartungs-/Reparaturarbeiten notwendig sind. Wera Edelstahl-Winkelschlüssel mit Hex-Plus-Profil (Gr. 1,5; 2,0, 2,5, 5,0 und in den zölligen Größen 1/8", 5/32", 3/16"). Wera 89 mm lange Edelstahl-Bits für Innensechskantschrauben (Gr.: 1,5, 2,0, 2,5), Kraftform-Handgriff für 1/4" Bits, 1/4" Edelstahl-Bits für Schlitz- (Gr. 1,8x 12x41 mm, 0,6x3,5x89 mm, 1,2x 8,0x89 mm), Kreuzschlitzschrauben (Gr. PH 1x89 mm, PH 2x89 mm) und Innensechskantschrauben (Gr. 0,05"x25 mm) , Wera Adapter für Handgriff (1/4"-Sechskantaufnahme des Handgriffs auf 1/4" Vierkant der Nüsse), Wera Zyklop-Nüsse (Gr. 10 und 1/2"), Saitenkurbel mit 1/4" Sechskant für den Einsatz in den Handgriff, KNIPEX® Saitenschneider, Fühlerlehre, Inputjacker, 2 Plektren.
Weitere Informationen:
Number of arbors:
-
Number of saws:
0
Number of multifunctional tools:
0
Number of hammers:
0
Number of chisels and punches:
0
Number of tommy bars:
0
Number of ratchets:
0
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz wera, bit satz, Bit-Handgriff, Bridge-Bit, Fühlerlehre, Gitarren-Reparatur-Set, Gitarren-Reparatur-Werkzeug-Kit, Inputjacker, Knipex-Saitenschneider
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 82,87*
€ 102,83*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 90,91*
€ 112,81*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 92,01*
€ 113,85*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 92,24*
€ 113,85*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 88,13*
€ 115,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,59*
€ 137,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,71*
€ 130,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 108,06*
€ 128,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,78*
€ 116,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 97,04*
€ 115,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.