Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

867/9 C TORX® Bits, Halfmoon, TX 5 x 44 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
867/9 C TORX® Bits, Halfmoon, TX 5 x 44 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1221163
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05200496001
EAN/GTIN:
     4013288214881
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
wera bit torx
Harte Bits für Innen TORX® Schrauben. Antrieb: 4 mm Halfmoon für direkten Maschinenanschluss.
Weitere Informationen:
Type of cross head:
-
Two-sided:
false
Connection size:
4 mm | -
Bit size:
- mm
With hole:
false
Ball locking:
false
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), Bit, Schraubendrehereinsatz, Torx, TX, bit, bits
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,27*
€ 14,20*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 13,78*
€ 17,10*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,13*
€ 19,42*
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 18,35*
€ 22,71*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 19,31*
€ 23,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 40 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 236,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.