| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-123817 Herst.-Nr.: 4332163821663 EAN/GTIN: 4332163821663 |
| |
|
| | |
| Frankfurter Schaufel "Import" • Rot pulverbeschichtet, gehärtet • Mit und ohne Stiel erhältlich Weitere Informationen: | | Größe: | 5 | Blattbreite: | 270 mm | Blattlänge: | 300 mm | Stiel: | ohne | Ursprungsland: | VR China | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,69* | € 6,49* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,70* | € 6,98* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,71* | € 6,99* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,81* | € 7,10* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,96* | € 7,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 129,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|