Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waldrodeschere 75 cm Nr. 1020579


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waldrodeschere 75 cm Nr. 1020579
Waldrodeschere 75 cm Nr. 1020579
Artikel-Nr.:
     6C8MS-124071
Hersteller:
     FREUND VICTORIA Gartengeräte
Herst.-Nr.:
     4000925302537
EAN/GTIN:
     4000925302537
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Bypass-Schere
Bypassschere
Astschere 12 A 1

Schwere geschmiedete Durchforstungs-Schere mit vorbeischneidender Klinge. Schneidklinge im Rücken rundgeschliffen, 60 cm lange Holzgriffe, schneidet Äste bis 45 mm Ø. Made in Germany.
Weitere Informationen:
Länge:
750 mm
Marke:
Freund-Victoria
Weitere Suchbegriffe: freund victoria astschere, astschere, astschere bypass, 4000925302537, Amboss-Astschere, Amboss-Schere, Baumschere, Gartenwerkzeug, Schere
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 5,90*
ab € 65,06*
€ 78,18*
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 66,43*
€ 80,21*
Lager 6C8MS
4
Frei Haus
ab € 61,92*
€ 80,29*
1 Tag
9
€ 5,45*
ab € 67,00*
€ 80,87*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,48*
€ 81,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
FREUND VICTORIA Gartengeräte
1020590
ab € 44,40*
Sonstiges
FREUND VICTORIA Gartengeräte
1020652
ab € 28,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.