Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch 25 mm 1 " Rolle a 45 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Saugschlauch 25 mm 1 " Rolle a 45 m
Saugschlauch 25 mm 1 " Rolle a 45 m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-124423
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     4078500172127
EAN/GTIN:
     4078500172127
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch
Saugschlauch in Rollen ohne Armaturen

Vakuumfester Spiralsaugschlauch.
Ausführung: 25 mm (1") 45 m Abgabe nur in kompletten Rollen
Weitere Informationen:
GARDENA:
1721-22
Ausführung:
25 mm (1") 45 m
Marke:
GARDENA
Weitere Suchbegriffe: gardena ansaugschlauch, ansauggarnitur, saugschlauch innen ø25mm, 4078500172127, Gardena, Gartenbewässerung, Pumpenzubehör, Spiralschlauch, Wasserschlauch
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
180
45
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,99*
€ 5,15*
Lager 6C8MS
14 Tage
180
45
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,95*
€ 5,40*
45
pro Meter
€ 4,90*
ab € 4,34*
€ 5,72*
4 Tage
224
45
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,42*
€ 5,79*
7 Tage
180
45
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,54*
€ 5,81*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Meter
€ 5,40*
€ 6,43
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,10*
€ 6,07
pro Meter
ab 90 Meter
€ 5,08*
€ 6,05
pro Meter
ab 135 Meter
€ 4,96*
€ 5,90
pro Meter
ab 180 Meter
€ 4,91*
€ 5,84
pro Meter
ab 225 Meter
€ 4,79*
€ 5,70
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,95*
€ 4,70
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 45 Meter
Mindestbestellmenge: 45 Meter ( entspricht € 243,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.