| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-125644 Herst.-Nr.: FO32503 EAN/GTIN: 8711755325035 |
| |
|
| | |
| Bauschubkarre 215-90 • Breite, verzinkte 90-Liter-Mulde • Rahmen mit Doppelboden ohne Kippbügel • Luftrad 400 x 100 mm mit dauerfettgefülltem Nadellager • Unmontiert Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bauschiebekarre 90 l ohne Kippbügel | Ursprungsland: | Niederlande | Markenname: | ALTRAD | Herstellername: | Altrad Lescha Atika GmbH | Herstellerartikelnummer: | FO32503 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 133,53* | € 163,40* | | | | | | | | | | € 75,00* | ab € 136,10* | € 165,63* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 138,90* | € 169,46* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 136,73* | € 172,27* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,70* | € 177,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|