| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-125653 Herst.-Nr.: 12707 EAN/GTIN: 4027972127074 |
| |
|
| | |
| "Profi-Schubkarre PRAKTICA • Muldentragender Stahlrohr-Rahmen • Muldenrand mit umlaufender Drahteinlage • Blechstärke 1,00 mm • Stahlrohr 34 mm Ø • Wandstärke 1,5 mm • Gegeneinander angeschweißte Füße • Verzinkte Mulde • Handfreundliche Holzgriffe • Luftrad 400 x 100 mm auf Stahlblechfelge mit Kugellager • TÜV-GS geprüft Hinweis: Praktica 85 PU: Vollgeschäumtes Rad 400/100 gelb auf Stahlfelge mit K ugell ager ""unplattbar""< /p> " Weitere Informationen: | | Ausführung: | Praktica 85 l | Ursprungsland: | Deutschland | Markenname: | CAPITO | Herstellername: | Carl Capito GmbH | Herstellerartikelnummer: | 12707 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,59* | € 127,42* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 106,62* | € 131,10* | | | | Lager 6C8MS | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,72* | € 134,32* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,85* | € 137,77* | | | | | 9 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 120,04* | € 146,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|