| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-125703 Herst.-Nr.: 4007248140600 EAN/GTIN: 4007248140600 |
| |
|
| | |
| Mehrzweckleine „SpoolFix“ • Witterungs- und UV-ständig, geflochten • Stärke ca 3,5 mm • Länge ca. 60 m • Für Haushalt, Garten, Boot und Camping • Handliche Spule mit zwei Verzahnungen zum Feststellen der Leine • Zum Auf- und Abspulen ist die Trommel dreh- und feststellbar Spule mit Ersatz-Wäscheleine zum Neubespannen der Wäschespinne, UV-beständig, geflochten, Stärke: ca. 3,5 mm. Spule besonders handlich, auch zum Drachensteigen. Zum Ab- und Aufspulen ist Trommel dreh- und feststellbar. Mit zwei Verzahnungen zum Festklemmen der Leine. Leinenlänge: ca. 60 m. 4-Farb-Infokarte. Weitere Informationen: | | Leinenlänge: | 60 m | Stärke: | 3,5 mm | Marke: | Blome |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4007248140600, Trockenleine |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 16,77* | € 22,44* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 17,04* | € 22,67* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 17,09* | € 22,71* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,54* | € 23,33* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 13,74* | € 23,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 60 Meter (ab € 0,229* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|