Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zarge 600x400 Höhe 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zarge 600x400 Höhe 20mm
Zarge 600x400 Höhe 20mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-125847
Hersteller:
     MEA
Herst.-Nr.:
     10112033
EAN/GTIN:
     4001990112250
Suchbegriffe:
Winkelrahmen
Zarge zu Gitterrost

Höhe 20 mm, sendzimirverzinkt.

Weitere Informationen:
Außenmaße:
600 x 400 mm
Höhe:
20 mm
Herstellerartikelnummer:
10112033
Herstellername:
MEA Metal Applications GmbH
Markenname:
MEA
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: 4001990112250, für, Gitterrost, Zargen, Zubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
11
10
Frei Haus
ab € 8,01*
€ 9,99*
1
€ 5,90*
ab € 7,46*
€ 10,19*
1 Tag
11
1
€ 6,90*
ab € 7,99*
€ 10,89*
1 Tag
11
1
€ 8,50*
ab € 8,41*
€ 11,18*
18 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 8,64*
€ 11,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 99,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.