| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-126697 Herst.-Nr.: 268200 EAN/GTIN: 4330816002155 |
| |
|
| | |
| Drücker-Rosette 282 Befestigung: 2 Stück M5 x 16 mm Linsensenkkopf-Schrauben (Metall) oder 2 Stück M5 x 20 mm Linsensenkkopf-Schrauben (Holz/gehören nicht zum Lieferumfang), EI ROWE. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Drückerosette | Material: | Schmiedeeisen | Oberfläche: | EI ROWE | Herstellerartikelnummer: | 268200 | Herstellername: | Hans Scheitter GmbH & Co. KG | Markenname: | Scheitter | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,42* | € 7,76* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,54* | € 8,05* | | | | Lager 6C8MS | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,19* | € 8,31* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,20* | € 8,80* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,27* | € 8,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 83,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|