| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-126901 Herst.-Nr.: A2208 01/102G EAN/GTIN: 4012432200107 |
| |
|
| | |
| Zimmertürschloss 140 G, Klasse 1 für stumpfe Türen Nach DIN 18251, Klasse 2 für stumpfe Türen, 1-tourig, Dornmaß: 55 mm, Entfernung: 72 mm, Nuss: 8 mm, Falle und Riegel aus Metall (Zinkdruckguss), ohne Wechsel, ohne Schließblech. Stulp: 24 mm, kantig, silberfarbig lackiert, BB. Weitere Informationen: | | Richtung: | DIN rechts | Herstellerartikelnummer: | A2208 01/102G | Herstellername: | Sächsische Schlossfabrik GmbH | Markenname: | Sächsische Schlossfabrik | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,92* | € 6,35* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,01* | € 7,39* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,14* | € 7,56* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,31* | € 7,78* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,82* | € 7,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 127,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|