Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilrollen Ko 50 Flako. m. Stahlst. 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilrollen Ko 50 Flako. m. Stahlst. 160 mm
Profilrollen Ko 50 Flako. m. Stahlst. 160 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-127248
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     87850010
EAN/GTIN:
     4015471017927
Suchbegriffe:
4015471017927
Profil
Profilrolle
Rolle
Profilrolle KO 50, Stahl blank

M it Stahlstift, aus gezogenem Profilstahl, mit Nase zum Anschweißen, mit Messingring.

Weitere Informationen:
Größe:
160 mm
Rollen-Ø:
20 mm
Stift-Ø:
12 mm
Herstellerartikelnummer:
87850010
Herstellername:
Simonswerk GmbH
Markenname:
Simonswerk
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
25
€ 4,90*
ab € 4,46*
€ 5,47*
25
€ 4,90*
ab € 4,42*
€ 5,56*
Lager 6C8MS
25
25
Frei Haus
ab € 4,43*
€ 5,58*
12 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 4,56*
€ 5,58*
6 Tage
25
25
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 5,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 139,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.