| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-127490 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4031372801403 |
| |
|
| | |
| PE-Bändchengewebeplane, natur/weiß • Mit Rand und Ösen • Plane aus Polyethylen (PE) Bändchengewebe; beidseitig PE beschichtet; absolutwasserdicht, nicht UV-beständig • 12 x 12 Bändchen/ Inch² • 160 g/ m², zzgl. Beschichtung • Reißfestigkeit ca. 750 N/ 5cm • Komplett mit eingesäumter Polypropylen-Schnur als Randverstärkung sowie Alu-Ösen im Abstand von 1 m • Jede Plane ist einzeln verpackt (PE Beutel) Weitere Informationen: | | Länge: | 6 m | Breite: | 10 m | Gewebegewicht: | 160 g/m² | Gewicht ca.: | 9 kg | Ursprungsland: | Land unbekannt | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4031372801403, Bändchengewebeplanen, Gewebeplane, Gewebeplanen, Plane, Planen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 76,46* | € 96,17* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 74,04* | € 96,56* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,98* | € 97,33* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,03* | € 98,44* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 75,92* | € 100,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 60 m² (ab € 1,26534* pro m²) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|