| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-127656 Herst.-Nr.: 11887 EAN/GTIN: 4017689038671 |
| |
|
| | |
| Diamant-Trennscheibe Supernova • Lasergeschweißt • Kurzzahn-Segmentstruktur • Stammblatt mit Kühlbohrungen • Nass- und Trockenschnitt • Für Granit, alle harten Natur- und Kunststeine, Schamotte, Klinker, Hartbrandklinker (z. B. Bockhorner, Stradalit, Baalbecker etc.), Ziegel, Betonerzeugnisse, Stahlbeton, Steinzeugrohre, Eisen Weitere Informationen: | | Außen-Ø: | 300 mm | Bohrungs-Ø: | 20 mm | Segmenthöhe: | 15 mm | Marke: | Clever Diamond |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 97,16* | € 120,86* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 93,59* | € 122,07* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,08* | € 124,73* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 98,71* | € 125,13* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,65* | € 129,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|