| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-127788 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260058003927 |
| |
|
| | |
| ;Abfallascher Rondo, Bodengerät • Behälter aus Stahlblech pulverbeschichtet zur Aufnahme von Zigarettenasche im verzinkten Sicherheitsascher und von Abfall im darunter befindlichen Sammler mit großer Einwurföffnung • Als universelles, mobiles Bodengerät oder als Abfall-/Ascherkombination mit bedienerfreundlicher Kipp-Entleerung Weitere Informationen: | | Höhe: | 410 mm | Ø: | 180 mm | Volumen: | 10 l | Farbe: | rot | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, stahl abfallbehälter mit ascher, standaschenbecher, 4260058003927, Abfallsammler, Aschenbecher, Ascher |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 62,00* | € 78,96* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 62,80* | € 79,99* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 63,51* | € 80,90* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,06* | € 82,85* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 72,16* | € 96,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|