Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baubesen mit Schabekante Elaston m.Halter 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baubesen mit Schabekante Elaston m.Halter 28 mm
Baubesen mit Schabekante Elaston m.Halter 28 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-127877
Hersteller:
     A & S Brück
Herst.-Nr.:
     3412516
EAN/GTIN:
     4013648006811
Suchbegriffe:
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
Straßenbesen
Baubesen mit Schabekante

• Elaston mit Metallstielhalter 28 mm

Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Stiel-Ø:
28 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
BRÜCK
Herstellername:
A. & S. Brück GmbH
Herstellerartikelnummer:
3412516
Weitere Suchbegriffe: Terrassenbesen, straßenbesen elaston, baubesen, 4013648006811, Besen, Brück, Gartenwerkzeug
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
130
10
Frei Haus
ab € 6,46*
€ 9,02*
3 Tage
130
1
€ 6,90*
ab € 6,46*
€ 9,49*
8 Tage
130
1
€ 4,95*
ab € 6,60*
€ 9,69*
2 Tage
130
1
€ 7,90*
ab € 6,82*
€ 10,02*
5 Tage
128
1
€ 4,30*
ab € 6,96*
€ 10,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 90,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.